Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Peso0.45138 lb
- Tamaño del cable0.1770 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC19371774500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera32.3204 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión