Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Peso0.59333 lb
- Tamaño del cable0.2070 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5045
- Número de catálogo del fabricanteC19372074000S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera65.6404 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión