Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Peso0.58828 lb
- Tamaño del cable0.2250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5045
- Número de catálogo del fabricanteC19372253500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera109.1230 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
C19372253500S COMP MUELLE - 302 SS