Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Peso0.58828 lb
- Tamaño del cable0.2250 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5045
- Número de catálogo del fabricanteC19372254500S
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera81.6340 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión