Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.9370 pulg.
- Peso0.61 lb
- Tamaño del cable0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5045
- Número de catálogo del fabricanteC19372502500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido25
- Tarifa de primavera296.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión