Motion
CV037512000039

AS RAYMOND
CV037512000039

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 12.0000 in de longitud, 0.039 x 0.07 in de tamaño de cable, 6.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159378
No. Fabricante CV037512000039
Precio32.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
CV037512000039

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 12.0000 in de longitud, 0.039 x 0.07 in de tamaño de cable, 6.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159378
No. Fabricante CV037512000039
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
Precio32.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al tamaño de orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud libre
    12.0000 pulg.
  • Peso
    0.00008 lb
  • Tamaño del cable
    0.039 X 0.07 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Se ajusta sobre el eje
    0.1880 pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5060
  • Número de catálogo del fabricante
    CV037512000039
  • Material
    Silicona de cromo
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    6.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión de alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
CV037512000039 RESORTE DE COMPENSACIÓN PARA SERVICIO PESADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno