Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio0.3750 pulg.
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Peso0.00001 lb
- Tamaño del cable0.039 X 0.07 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.1880 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV03752000039
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera31.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia