Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio0.5000 pulg.
- Longitud libre1.2500 pulg.
- Peso0.00001 lb
- Tamaño del cable0.052 X 0.093 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.2810 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV05001250052
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera82.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia