Especificaciones
Dimensions
- Se ajusta al tamaño de orificio0.5000 pulg.
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Peso0.00003 lb
- Tamaño del cable0.072 X 0.095 pulg.
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.2810 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV05002000072
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera110.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia
Descripción general
Descripción del fabricante
CV05002000072 RESORTE DE COMPENSACIÓN PARA SERVICIO PESADO