Motion
CV05003000052

AS RAYMOND
CV05003000052

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 3.0000 in de longitud, 0.052 x 0.093 in de tamaño de cable, 35.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159774
No. Fabricante CV05003000052
Precio8.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
CV05003000052

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 3.0000 in de longitud, 0.052 x 0.093 in de tamaño de cable, 35.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159774
No. Fabricante CV05003000052
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
Precio8.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al tamaño de orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud libre
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.00004 lb
  • Tamaño del cable
    0.052 X 0.093 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Se ajusta sobre el eje
    0.2810 pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5060
  • Número de catálogo del fabricante
    CV05003000052
  • Material
    Silicona de cromo
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    35.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión de alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
CV05003000052 RESORTE DE COMPENSACIÓN PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"