Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio0.5000 pulg.
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Peso0.00006 lb
- Tamaño del cable0.084 X 0.097 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.2810 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV05003500084
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera80.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia
Descripción general
Descripción del fabricante
CV05003500084 RESORTE DE COMPENSACIÓN PARA SERVICIO PESADO