Motion
CV07501250135

AS Raymond
CV07501250135

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 1.2500 in de longitud, 0.135 x 0.165 in de tamaño de cable, 1100.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159832
No. Fabricante CV07501250135
Precio11.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
CV07501250135

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 1.2500 in de longitud, 0.135 x 0.165 in de tamaño de cable, 1100.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159832
No. Fabricante CV07501250135
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
Precio11.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al tamaño de orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud libre
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.00006 lb
  • Tamaño del cable
    0.135 X 0.165 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Se ajusta sobre el eje
    0.3750 pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5060
  • Número de catálogo del fabricante
    CV07501250135
  • Material
    Silicona de cromo
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    1100.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión de alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
CV07501250135 RESORTE DE COMPENSACIÓN PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo