Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio0.7500 pulg.
- Longitud libre5.5000 pulg.
- Peso0.00017 lb
- Tamaño del cable0.075 X 0.165 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.3750 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV07505500075
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera55.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia