Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio1.0000 pulg.
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Peso0.00033 lb
- Tamaño del cable0.188 X 0.221 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.5000 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV10004000188
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera552.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia