Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio1.0000 pulg.
- Longitud libre8.0000 pulg.
- Peso0.00043 lb
- Tamaño del cable0.1 X 0.215 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.5000 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV10008000100
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera60.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia