Motion
CV10008000158

AS Raymond
CV10008000158

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 8.0000 in de longitud, 0.158 x 0.221 in de tamaño de cable, 192.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159928
No. Fabricante CV10008000158
Precio42.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS Raymond
CV10008000158

Resorte de compresión para servicios pesados - Material de silicio de cromo, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 8.0000 in de longitud, 0.158 x 0.221 in de tamaño de cable, 192.0000 lb/in de tasa de resorte
Artículo MI #14159928
No. Fabricante CV10008000158
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
Precio42.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al tamaño de orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud libre
    8.0000 pulg.
  • Peso
    0.00061 lb
  • Tamaño del cable
    0.158 X 0.221 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Se ajusta sobre el eje
    0.5000 pulg.
  • Código de armonización
    7320.20.5060
  • Número de catálogo del fabricante
    CV10008000158
  • Material
    Silicona de cromo
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    192.0000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión de alta resistencia

Descripción general

Descripción del fabricante
CV10008000158 RESORTE DE COMPENSACIÓN PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo