Especificaciones
Dimensiones
- Se ajusta al tamaño de orificio1.2500 pulg.
- Longitud libre4.0000 pulg.
- Peso0.00044 lb
- Tamaño del cable0.156 X 0.281 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Se ajusta sobre el eje0.6250 pulg.
- Código de armonización7320.20.5060
- Número de catálogo del fabricanteCV12504000156
- MaterialSilicona de cromo
- Cantidad mínima del pedido5
- Tarifa de primavera381.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión de alta resistencia