Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre14.5 mm
- Diámetro exterior7.3 mm
- Peso0.02829 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11910
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.3900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión