Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre59 mm
- Diámetro exterior9 mm
- Peso0.09667 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD11990
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.0800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión