Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre80.5 mm
- Diámetro exterior13.5 mm
- Peso0.10457 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12080
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.4100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión