Motion
D12140
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 7.55 mm OD, 51.5 mm Longitud, 1.25 mm Tamaño de cable, 5.3900 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160221
No. Fabricante D12140
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 7.55 mm OD, 51.5 mm Longitud, 1.25 mm Tamaño de cable, 5.3900 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160221
No. Fabricante D12140
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
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    51.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.55 mm
  • Peso
    0.12308 lb
  • Tamaño del cable
    1.25 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D12140
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.3900 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D12140 MUELLE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - CABLE MUSICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo