Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre33 mm
- Diámetro exterior9.25 mm
- Peso0.07853 lb
- Tamaño del cable1.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12170
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.8300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión