Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre130 mm
- Diámetro exterior13.75 mm
- Peso0.23327 lb
- Tamaño del cable1.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12290
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.6900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión