Motion
D12340
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 17.25 mm OD, 205 mm Longitud, 1.25 mm Tamaño de cable, 0.3200 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160235
No. Fabricante D12340
Precio3.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 17.25 mm OD, 205 mm Longitud, 1.25 mm Tamaño de cable, 0.3200 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160235
No. Fabricante D12340
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
Precio3.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    205 mm
  • Diámetro exterior
    17.25 mm
  • Peso
    0.29548 lb
  • Tamaño del cable
    1.25 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D12340
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.3200 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D12340 MUELLE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - CABLE MUSICAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo