Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre34 mm
- Diámetro exterior17.6 mm
- Peso0.13123 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12500
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.6500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión