Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre18 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.13425 lb
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12600
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera46.5800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión