Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre55 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.35394 lb
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12630
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera13.0400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión