Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre79.5 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.5004 lb
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12640
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera8.8100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión