Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre16.2 mm
- Diámetro exterior11 mm
- Peso0.1462 lb
- Tamaño del cable2.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12850
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera100.0300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión