Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre41 mm
- Diámetro exterior18.5 mm
- Peso0.44858 lb
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13000
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera17.6500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión