Motion
D13250
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 20 mm OD, 64.2 mm Longitud, 2.8 mm Tamaño de cable, 12.9400 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160293
No. Fabricante D13250
Precio8.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 20 mm OD, 64.2 mm Longitud, 2.8 mm Tamaño de cable, 12.9400 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160293
No. Fabricante D13250
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
Precio8.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    64.2 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Peso
    0.93033 lb
  • Tamaño del cable
    2.8 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D13250
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    12.9400 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D13250 MUELLE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - CABLE MUSICAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo