Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre47 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Peso0.68416 lb
- Tamaño del cable2.8 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13260
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera8.8800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D13260 MUELLE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - CABLE MUSICAL