Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre275 mm
- Diámetro exterior43.2 mm
- Peso3.42666 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13510
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.3300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión