Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre89.5 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Peso2.51642 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13600
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera19.6100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión