Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre120 mm
- Diámetro exterior36 mm
- Peso3.16883 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13650
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera9.3500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión