Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre160 mm
- Diámetro exterior44 mm
- Peso3.91443 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13700
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.7900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión