Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre125 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Peso5.53033 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13810
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera32.5900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión