Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre51 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Peso2.63167 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13830
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera55.4100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión