Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre160 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Peso6.93805 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13860
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera15.4900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión