Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre230 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Peso9.80896 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13870
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera10.4900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión