Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre95.5 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Peso4.42079 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13890
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera18.0400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión