Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre205 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Peso8.54687 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13910
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.9400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión