Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre130 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Peso5.46098 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13940
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera9.2500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión