Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.2 mm
- Diámetro exterior1.4 mm
- Peso0.00025 lb
- Tamaño del cable0.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20160
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.5100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión