Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre3 mm
- Diámetro exterior1.8 mm
- Peso0.00025 lb
- Tamaño del cable0.2 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20200
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.0000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D20200 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.