Motion
D20220
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y NO a tierra, 1.8 mm OD, 6.4 mm Longitud, 0.2 mm Tamaño de cable, 0.4100 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160374
No. Fabricante D20220
Price$2.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y NO a tierra, 1.8 mm OD, 6.4 mm Longitud, 0.2 mm Tamaño de cable, 0.4100 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160374
No. Fabricante D20220
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
Price$2.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    1.8 mm
  • Peso
    0.00043 lb
  • Tamaño del cable
    0.2 mm

Details

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y NO a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D20220
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.4100 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D20220 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo