Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre13.3 mm
- Diámetro exterior1.8 mm
- Peso0.00081 lb
- Tamaño del cable0.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20240
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.1900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión