Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre8.7 mm
- Diámetro exterior2.2 mm
- Peso0.00054 lb
- Tamaño del cable0.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20270
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.2100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D20270 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.