Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.7 mm
- Diámetro exterior1.45 mm
- Peso0.00053 lb
- Tamaño del cable0.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20370
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.3800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión