Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3 mm
- Diámetro exterior1.85 mm
- Peso0.00039 lb
- Tamaño del cable0.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20400
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.4400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión